Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming G2590PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7962105
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     G2590PX/G2/EUR
EAN/GTIN:
     4038986166614
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Es ist einfach schnell! 144 Hz Bildwiederholrate in Kombination mit 1 ms Reaktionszeit und FreeSync-Unterstützung. 24,5"-Display in Full HD mit einem eleganten, an 3 Seiten randlosen Design, unterstützt durch einen ergonomischen Ständer sowie einen USB-Hub.
AOC Gaming G2590PX - LED-Monitor - Gaming - 62.2 cm (24.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - TN - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.43 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
62.2 cm (24.5")
Besonderheiten
Rahmenlos, flimmerfreie Technologie, AOC Shadow Control
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.86 cm x 19.95 cm x 51.32 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
38 kWh
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch
0.2832 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
20.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
23 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
20.8 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
62.6 cm
Transporttiefe
20.3 cm
Transporthöhe
41.7 cm
Transportgewicht
7.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-3.5/+21.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.