Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB7A13558 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Lenovo 4XB7A13558 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7964297
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A13558
EAN/GTIN:
     0889488476916
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für ThinkSystem ST50 7Y48, 7Y49
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
8 TB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST50 7Y48, 7Y49
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,89*
€ 1.236,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,39*
€ 1.235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,64*
€ 1.226,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,63*
€ 1.221,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,81*
€ 1.218,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.