Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7966167
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTD310EK3DA
EAN/GTIN:
     4260557510667
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Auf der mobilen Festplatte Canvio Slim sind Ihre Daten sicher. Das schlanke Gerät im leichten Aluminiumgehäuse - silber oder schwarz - ergänzt High-End-Rechner perfekt. Die Datenübertragung erfolgt mittels SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 und für Schutz sorgt die Sicherheitssoftware für Toshiba Speicher zum Herunterladen.
Toshiba Canvio Slim - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
75 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
115 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
NTFS-formatiert, Kennwortauthentifizierung
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB-Typ A zu micro-B
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
14.1 cm
Transporthöhe
3.8 cm
Transportgewicht
211 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.