| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7966743 Herst.-Nr.: TS128GMTS430S EAN/GTIN: 0760557842910 |
| |
|
| | |
| Transcends ultrakompakte M.2 SSD 430S verfügt über eine SATA III 6 Gb/s Schnittstelle und verwendet DDR3-DRAM-Cache. Daher eignet sich die extrem kleine M.2 SSD 430S insbesondere für Geräte mit hohen Leistungsansprüchen und wenig Platz. Dank der Verwendung von besonders hochwertigen Flash-Chips und ausgeklügelten Firmwarealgorithmen bietet die M.2 SSD 430S eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Transcend MTS430S - SSD - 128 GB - intern - M.2 2242 - SATA 6Gb/s - für Intel Next Unit of Computing 12 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2242 | | Breite | 42 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 3.88 mm | | Gewicht | 8 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 128 GB | | Merkmale | 3D NAND Technology, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | BSMI, FCC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2242 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSHi3, 12 Pro Kit - NUC12WSHv7, 12 Pro Kit - NUC12WSKi3, 12 Pro Kit - NUC12WSKi5 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |