Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7973884
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU630SS-240GQ-R
EAN/GTIN:
     4713218469175
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Wenn Sie Ihre Festplatte durch eine SSD ersetzen möchten, sind Sie bei ADATAs SU630 genau richtig. Die SSD verfügt über QLC-3D-NAND-Flash der nächsten Generation, bietet somit ein herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie kommt außerdem mit ausgezeichneten Funktionen und Merkmalen, wie LDPC-ECC-Technologie.
ADATA Ultimate SU630 - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
47.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Error Correction Code (ECC), 3D NAND Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
30000 IOPS
4 KB Random Write
65000 IOPS
SSD-Leistung
50 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.