Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - Plug-in-Modul - für ProLiant DL320e Gen8, DL360p Gen8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 652296-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
HPE 652296-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-7975963
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652296-001
EAN/GTIN:
     4053162561755
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HPE - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - Plug-in-Modul - für ProLiant DL320e Gen8, DL360p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Weitere Suchbegriffe: Notebook DVD-Laufwerk, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.