Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Fuser+ITU Maintenance kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40X7617
40X7617
Artikel-Nr.:
     C1002-7976904
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X7617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Lexmark Fuser+ITU Maintenance kit - (100 V) - Wartungskit - für Lexmark CS310, CS410, CS510, CX310, CX317, CX410, CX417, CX510
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fuser ¦ 1 x Bildübertragungseinheit
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (100 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 85.000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS310dn, CS310n, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS510de, CS510dte, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410dte, CX410e, CX417de, CX510de, CX510dhe, CX510dthe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.