Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark (100 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40X8439
40X8439
Artikel-Nr.:
     C1002-7976905
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X8439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Halten Sie Ihren Lexmark Laserdrucker mit dem umfassenden Wartungskit in optimalem Zustand. Dieses Kit enthält alle erforderlichen Komponenten, wie z. B. eine Trennwalze, eine Fixiereinheit, eine Abnehmerwalze und eine Übertragungswalze, um sicherzustellen, dass Ihr Drucker effizient arbeitet und hochwertige Ausdrucke erzeugt. Es wurde speziell für die Lasertechnologie entwickelt, ist mit PC-Umgebungen kompatibel und unterstützt eine Spannung von 100 V, was es zu einer unverzichtbaren Anschaffung macht, um die Leistung Ihres Druckers zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern. Ganz gleich, ob Sie ein hohes Druckaufkommen zu bewältigen haben oder eine gleichbleibende Druckqualität benötigen, dieses Wartungskit bietet die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die Ihr Büro benötigt.
Lexmark - (100 V) - Wartungskit - für Lexmark M1145, MS510dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Japan
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Trennrolle ¦ 1 x Fuser ¦ 1 x Pickup-Rolle ¦ 1 x Transferwalze
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (100 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark M1145, MS510dn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.