Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark (110 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40X8281
40X8281
Artikel-Nr.:
     C1002-7976909
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X8281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset lexmark
Lexmark - (110 V) - Wartungskit - für Lexmark M1145, MS510dn
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Japan
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Trennrolle ¦ 1 x Fuser ¦ 1 x Pickup-Rolle ¦ 1 x Transferwalze
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungskit (110 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark M1145, MS510dn
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.