Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark (120 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
40X8434
40X8434
Artikel-Nr.:
     C1002-7976910
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X8434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset lexmark
Lexmark - (120 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit - für Lexmark M3150, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fuser ¦ 1 x Papierausgabeführung ¦ 1 x ACM-Aufnahmerolle ¦ 1 x Transferwalze ¦ 1 x Fachtrennrollen-Baugruppe ¦ 1 x MPF-Aufnahmewalze ¦ 1 x MPF-Trennpad
Verbrauchsmaterialtyp
Wartung der Druckerfixiereinheit (120 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark M3150, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS610dtn
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.