Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simple-Swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 81Y9779 Interne Festplatte 3 TB 7200 RPM 3.5" SATA
Lenovo 81Y9779 Interne Festplatte 3 TB 7200 RPM 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-7980423
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 750 GB - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - für System x3100 M4; x3250 M4; x32XX M3; x3400 M3; x3500 M3; x36XX M3; x3755 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 M3 6391 ¦ Lenovo System x3100 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3755 M3 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,12*
€ 2.054,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,51*
€ 2.052,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,12*
€ 2.024,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,85*
€ 2.004,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,35*
€ 1.981,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.