| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8001400 Herst.-Nr.: ATH-353AN EAN/GTIN: 5901443100270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ActiveJet Supreme ATH-353AN - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF353A) - für HP Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP CF353A | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 1100 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |