Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.50004.013 Interne Festplatte 500 GB Serial ATA III
Acer KH.50004.013 Interne Festplatte 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8007092
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50004.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA - 5400 rpm - für TravelMate P648
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate P648-M-335K, P648-M-34W4, P648-M-351Z, P648-M-362Q, P648-M-363F, P648-M-37KS, P648-M-39ST, P648-M-502Q, P648-M-505W, P648-M-508T, P648-M-50E6, P648-M-50K3, P648-M-50KW, P648-M-50MU, P648-M-50SB, P648-M-50U6, P648-M-50VG, P648-M-518U, P648-M-51XB, P648-M-5236, P648-M-528L, P648-M-52K4, P648-M-52KD, P648-M-531K, P648-M-533L, P648-M-53C7, P648-M-53DA, P648-M-53DH, P648-M-53FA, P648-M-53HW, P648-M-53TU, P648-M-53WJ, P648-M-53WU, P648-M-53ZU, P648-M-5404, P648-M-5423, P648-M-545R, P648-M-5499, P648-M-549F, P648-M-54DG, P648-M-54KR, P648-M-54L4, P648-M-54NJ, P648-M-54UE, P648-M-54W4, P648-M-54WM, P648-M-559U, P648-M-55M2, P648-M-55NV, P648-M-55PR, P648-M-55W2, P648-M-562B, P648-M-56GL, P648-M-56J0, P648-M-56K0, P648-M-56UD, P648-M-56X4, P648-M-56ZR, P648-M-5727, P648-M-575U, P648-M-578H, P648-M-57EE, P648-M-57FN, P648-M-57HY, P648-M-57JW, P648-M-57NA, P648-M-57RH, P648-M-57S3, P648-M-57TE, P648-M-57VS, P648-M-57XT, P648-M-57Z2, P648-M-5863, P648-M-58J5, P648-M-58UJ, P648-M-5918, P648-M-5976, P648-M-59CU, P648-M-59KB, P648-M-59KW, P648-M-59M2, P648-M-59Q7, P648-M-59SK, P648-M-700F, P648-M-70DK, P648-M-70GA, P648-M-70KS, P648-M-70QW, P648-M-711V, P648-M-72CK, P648-M-72KH, P648-M-73EP, P648-M-73LE, P648-M-73NG, P648-M-73QS, P648-M-73TH, P648-M-73UR, P648-M-73WE, P648-M-746Z, P648-M-7494, P648-M-74JT, P648-M-74XN, P648-M-74YM, P648-M-757N, P648-M-76EA, P648-M-770B, P648-M-777F, P648-M-77G8, P648-M-7887, P648-M-788S, P648-M-789X, P648-M-78BD, P648-M-78N0, P648-M-78T0, P648-M-78T2, P648-M-78US, P648-M-79FW, P648-M-79XQ, P648-M-79ZR, P648-MG-38K6, P648-MG-505X, P648-MG-511N, P648-MG-5136, P648-MG-53LH, P648-MG-554H, P648-MG-560X, P648-MG-71GR, P648-MG-71S5, P648-MG-720A, P648-MG-72N0, P648-MG-731C, P648-MG-74Z7, P648-MG-75T9, P648-MG-76Q1, P648-MG-76WH, P648-MG-77DL, P648-MG-77EC, P648-MG-77HQ, P648-MG-789T, P648-MG-78TK, P648-MG-78WN, P648-MG-795X, P648-MG-7966, P648-MG-79B6, P648-MG-79DK, P648-MG-79S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.