Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
814802-001
814802-001
Artikel-Nr.:
     C1002-8007845
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     814802-001
EAN/GTIN:
     5706998246769
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HP Z Turbo Drive G2 - SSD - 256 GB - intern - M.2 - PCIe 3.0 x4 - für Workstation Z440
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z440
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,96*
€ 529,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.