Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D Weiß, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8009689
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PLA-0003B075
EAN/GTIN:
     8718969920087
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Innofil3D - Weiß, RAL 9010 - 750 g - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
FDA, Directive 2011/65/EU, Directive 10/2011/EU, EN 71-3
Verbrauchsmaterial
Gewicht
750 g
Farbe
Weiß, RAL 9010
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Düsentemperatur
220 °C
Glasübergangstemperatur
60 °C
Schmelztemperatur
145 °C
Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken
210 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.