Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innofil3D Rot, RAL 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8009692
Hersteller:
     BASF Innofil3D
Herst.-Nr.:
     PLA-0004B075
EAN/GTIN:
     8718969920117
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Innofil3D - Rot, RAL 3020 - 750 g - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2011/65/EU, Directive 10/2011/EU, EN 71-3
Verbrauchsmaterial
Gewicht
750 g
Farbe
Rot, RAL 3020
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Düsentemperatur
220 °C
Glasübergangstemperatur
60 °C
Schmelztemperatur
145 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.