Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1196 Tonerkartusche Original Magenta
Olivetti B1196 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8010923
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone - für d-Color MF223, MF283
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF223, MF283
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1194
ab € 45,69*
Ähnlich
Olivetti
B1195
ab € 65,64*
Ähnlich
Olivetti
B1197
ab € 65,87*
Ähnlich
Olivetti
B1198
ab € 158,18*
Ähnlich
Olivetti
B1201
ab € 346,79*
Ähnlich
Olivetti
B1202
ab € 247,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.