| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8022901 Herst.-Nr.: AHV620S-1TU3-CWH EAN/GTIN: 4713218461803 |
| |
|
| | |
| Die ultra-mobile HV620S bietet externen Speicher in einem Laufwerk, das nur 11,5 mm dick ist. Das Design glänzt zudem mit einem spiegelartigen Schimmer, der einfach und elegant und passend für einen zuverlässigen, überall einsetzbaren Speicher ist, der über USB 3.1 rasend schnell Daten liefert. Für Ihre Inhalte und mit nahezu unendlicher Gerätekompatibilität verkörpert die HV620S intelligentes Design, das die Kapazität und Leistung steigert und die Größenanforderungen reduziert. ADATA HV620S - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 78 mm | | Tiefe | 115 mm | | Höhe | 11.5 mm | | Gewicht | 152 g | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | Kratzfest, LED-Status-Anzeige | | Schnittstelle | USB 3.1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Weiß | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.1 Kabel - extern | | Kennzeichnung | VCCI, FCC, RoHS | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, network hard drives 1tb, network hard drives |
| | |
| |