Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8024159
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS501E2.5USB3
EAN/GTIN:
     5711783901747
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
CoreParts - Festplatte - 500 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
500 GB
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle
USB 3.0
Breite
7.5 mm
Tiefe
12.8 mm
Höhe
1.3 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Datendurchsatz
90 MBps (lesen)/ 80 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.