Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivotek AT-WPC-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8024371
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AT-WPC-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
Vivotek AT-WPC-002 - Kabelverschraubung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelverschraubung
Produktmaterial
Nylon
Breite
2.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
M16-Bohrung, 5/16"-Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AT-CAB-001
ab € 182,41*
Zubehör
VIVOTEK
AT-CAS-001
ab € 197,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.