Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV620S Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8025529
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV620S-4TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218463715
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ultra-mobile HV620S bietet externen Speicher in einem Laufwerk, das nur 11,5 mm dick ist. Das Design glänzt zudem mit einem spiegelartigen Schimmer, der einfach und elegant und passend für einen zuverlässigen, überall einsetzbaren Speicher ist, der über USB 3.1 rasend schnell Daten liefert. Für Ihre Inhalte und mit nahezu unendlicher Gerätekompatibilität verkörpert die HV620S intelligentes Design, das die Kapazität und Leistung steigert und die Größenanforderungen reduziert.
ADATA HV620S - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
78 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Kratzfest, LED-Status-Anzeige
Schnittstelle
USB 3.1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - extern
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10, Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.