Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell MS116 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8043912
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2V5MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die Dell MS116 optische Maus bietet optisches LED-Tracking und kabelgebundene Konnektivität und sorgt Tag für Tag für eine herausragende Leistung Erhöhen Sie Ihre Produktivität im Büro oder zu Hause, die optische Dell Maus hilft Ihnen dabei mit präziser 1000 dpi-Cursorführung.
Dell MS116 - Maus - optisch - 2 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - retail - für Chromebook 11 3180, 13 3380; Latitude 34XX, 5285 2-in-1; Precision 35XX, 55XX, 75XX, 77XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
413 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Kabellänge
1.8 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Chromebook 11 3180, 13 3380, 3120 ¦ Dell Inspiron 15 5567, 17 5767 ¦ Dell Latitude 3150, 3160, 3180, 3189, 3340, 3460, 3470, 3480, 3560, 3570, 3580, 5280, 5285 2-in-1, 5414 Rugged, 5480, 5580, 7214 Rugged Extreme, 7280, 7370, 7414 Rugged Extreme, 7480, E5270, E5470, E5570, E7270, E7470 ¦ Dell OptiPlex 7440 (All-in-One (Komplettlösung)) ¦ Dell Precision 3510, 3520, 5510, 5520, 7510, 7520, 7710, 7720
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.