Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Retail Integrated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8051768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     900212-001
EAN/GTIN:
     5704174174295
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
HP Retail Integrated - Kundenanzeige - 250 cd/m² - USB - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
Kundenanzeige
Helligkeit
250 cd/m²
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
21.75 cm x 3.93 cm x 6 cm - ohne Fuß
Zeichenauflösung
2 Zeilen x 20 Zeichen
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, Montage oben, ohne Arm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.