Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8052993
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     118021
EAN/GTIN:
     0754473211059
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Brady B30 Series - Polyester - glänzend - Acrylkleber - 0.65 mm - weiß - 15 x 45 mm 450 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 450) Etiketten - für Brady BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, Directive 2002/95/EC, RoHS 2005/618/EC
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
15 x 45 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Hitzebeständig, permanent klebend, abriebbeständig, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, Verwendung im Freien
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
450
Medienstärke
0.65 mm
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
450 Etikett(en)
Klebstofftyp
Acrylkleber
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.