Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM LTO Ultrium WORM 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8053147
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01PL042
EAN/GTIN:
     0883436693424
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
IBM - LTO Ultrium WORM 8 - 12 TB / 30 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium WORM
Breite
10.54 cm
Tiefe
21.55 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
200 g
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 8
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
30 TB
Bandlänge
960 m
Kapazität ohne Komprimierung
12 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.