Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8073613
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-ACC-HDD-A-BK-2P
EAN/GTIN:
     7340172701712
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Fractal Design-Gehäuses mit einem Upgrade-Kit für Laufwerkshalterungen. Jedes Kit enthält alles, was Sie benötigen, um zwei zusätzliche Laufwerkshalterungen zu Gehäusen mit Fractal Design Typ-A-Laufwerkshalterungen und verfügbaren Montagepositionen hinzuzufügen.
Fractal Design Type A - Laufwerk-Upgradekit - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
442.8 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Laufwerk-Upgradekit
Packungsinhalt
Schrauben, 2 unverlierbare Rändelschrauben, 8 Gummitüllen, 2 HDD-Schächte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.