Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.25001.010 Interne Festplatte 250 GB Serial ATA II
Acer KH.25001.010 Interne Festplatte 250 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081221
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25001.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire M1200, M1640, M1640/440, M3640, M5640; Extensa E210; Veriton D461, M461, S461
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire M1200, M1200-SA1620A, M1200-SS1251A, M1640, M1640/440, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1640-U1401A, M3640, M5640, M5640 Blu-ray, M5640-Gamer, M5640-PG3, M5640-Q93, M5640-U5403A ¦ Acer Extensa E210, E210 Consumer ¦ Acer Veriton D461, M461, S461, S461-SD6320C, S461-UD2200C, S461-UD2220C, S461-UD5200D, S461-UD5201D, S461-UD7300C, S461-UD8401C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.