Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.25007.013 Interne Festplatte 250 GB
Acer KH.25007.013 Interne Festplatte 250 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-8081222
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.25007.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für Aspire 5530, 5530G, 5735, 5735Z, 6935, 6935G
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 5530-5824, 5530-602G16Mi, 5530-602G25, 5530-603G25Mi, 5530-604G32, 5530G, 5530G-702G25Mi, 5530G-702G32Mi, 5530G-703G16, 5530G-703G25M, 5530G-703G25MI, 5530G-703G32Mi, 5530G-704G25Bi, 5530G-704G25Bn, 5530G-704G25Mi, 5530G-704G25MN, 5530G-704G32, 5530G-704G32B, 5530G-704G32Bi, 5530G-704G32Mi, 5530G-804G25MN, 5530G-804G32Mi, 5735, 5735-322G16MN, 5735-4017, 5735-4173, 5735-4666, 5735-4774, 5735-4950, 5735-582G25Mn, 5735-582G32MN, 5735-583G16Mn, 5735-583G25Mn, 5735-583G32N, 5735-584G25Mn, 5735-584G32MN, 5735-643G32N, 5735-644G25Mn, 5735-644G32Mn, 5735-644G50Mn, 5735-6694, 5735-6863, 5735-6957, 5735-6999, 5735-733G32Mn, 5735Z, 5735Z-322G16Mn, 5735Z-322G25MN, 5735Z-322G25N, 5735Z-322G32MN, 5735Z-323G16MN, 5735Z-323G25MN, 5735Z-324G25Mi, 5735Z-324G25MN, 5735Z-324G32Mi, 5735Z-342G25Mi, 5735Z-342G25N, 5735Z-342G32MN, 5735Z-342G32N, 5735Z-343G25Mn, 5735Z-344G25MN, 5735Z-344G32MN, 5735Z-423G32N, 5735Z-424G25MN, 6935G, 6935G-584G32BN, 6935G-643G25MN, 6935G-643G32BN, 6935G-644G25Bn, 6935G-644G32BN, 6935G-644G32MN, 6935G-644G32N, 6935G-734G32Bi, 6935G-734G32BN, 6935G-744G32BN, 6935G-744G50BN, 6935G-744G50MN, 6935G-844G32BN, 6935G-864G50BN, 6935G-944G32Bi, 6935G-944G32BN, 6935G-944G50BN, 6935G-954G50BN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.