Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.32001.007 Interne Festplatte 320 GB Serial ATA II
Acer KH.32001.007 Interne Festplatte 320 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081227
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32001.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire M1100, M1201, M1202, M1610, M1641, M3100, M3600, M3641, M5620, M5641; Veriton D461
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G330Mk2 Best Config ¦ Acer Aspire M1100-2B7Z_250, M1100-2E7Z OB 22'', M1100-2E7Z One Box 19'' TFT, M1100-B1300A, M1100-SD4000A, M1100-SS1250A, M1100-SS3800B, M1100-TE7Z OB 16'', M1100-U1302A, M1100-U1402A, M1200, M1200-SA1620A, M1200-SS1251A, M1201, M1201-BE5500A, M1201-DM7Z, M1201-ED5000A, M1201-IM7Z, M1201-SA1620A, M1201-SD4450A, M1201-SD5400A, M1202-ED7450B, M1202-EF8550A, M1202-U1850A, M1610-4M7A - "VISTA", M1610-AB7Z One Box 19" TFT, M1610-DM7E, M1610-ED2180A, M1610-SD4500A, M1610-U1201A, M1610-ZB71, M1610-ZE71 One Box 19" TFT, M1610-ZE71_320, M1610-ZE7N_CZ, M1640, M1640/440, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1640-U1401A, M1641, M1641-4M7Z OB 22"X, M1641-4R7G, M1641-4R7Z, M1641-B1680A, M1641-FE7Z, M1641-FR7A, M1641-FR7H, M1641-NE7Z, M1641-NR7G, M1641-SD2200A, M1641-U1521A, M1641-VM75 OB 22''X, M1641-VR7H, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-XE71, M3600-ZB7M One Box 19"TFT, M3600-ZE7M, M3600-ZE7Z - "VISTA", M3630, M3640, M3641, M3641 - RET, M3641-1R7G, M3641-BE4700A, M3641-ED2200A, M3641-ED7200A, M3641-EQ8200A, M3641-S3501A, M3641-U3702A, M3641-X223W, M5100-EF9500A, M5100-Quad, M5600, M5620 Gamer Line, M5620-1M7N - "VISTA", M5620-IE7U - "VISTA", M5621-U5631A, M5630, M5630 AT365, M5630 Blu-Ray, M5630 Gamer Line, M5640, M5640 Blu-ray, M5640-Gamer, M5640-PG3, M5640-Q93, M5640-U5403A, M5641, M5641-3R7H, M5641-B5540A, M5641-ER71, M5641-U5520A, M5641-U5630A, X3600-72M332, X3600-Q93BU5 ¦ Acer Extensa E210, E210 Consumer ¦ Acer Veriton D461, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UF9500P, M410-UF9650C, M460 Entry, M460 Premium, M460 Value, M460-ED4700C, M460-ED5200C, M460-ED5400C, M460-ED7200C, M460-ED7201C, M460-SC4200P, M460-SC4300P, M460-SC4400C, M460-SD2160C, M460-SD2182C, M460-SD4500C, M460-SD4502C, M460-UD4501C, M460-UD4501P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.