Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 320GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 320GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081232
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32008.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire E700, L3600, L5100, M1100, M1610, M3100, M3600, M5620, X3600; Veriton L410, M460
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E700-ME69, L3600-B3300A, L3600-ERGO, L3600-S3400A, L3600-SD4500A, L3600-SD4502A, L5100, L5100-B1509S, L5100-BD4201A, L5100-GG9Z One Box 19", L5100-GL9Z, L5100-Quad, L5100-SD4000A, L5100-SD4401A, L5100-SS1251A, L5100-U3790A, L5100-UD4400A, L5100-UD4400B, M1100-2B7Z_250, M1100-2E7Z OB 22'', M1100-2E7Z One Box 19'' TFT, M1100-B1300A, M1100-SD4000A, M1100-SS1250A, M1100-SS3800B, M1100-TE7Z OB 16'', M1100-U1302A, M1100-U1402A, M1610-4M7A - "VISTA", M1610-AB7Z One Box 19" TFT, M1610-DM7E, M1610-ED2180A, M1610-SD4500A, M1610-U1201A, M1610-ZB71, M1610-ZE71 One Box 19" TFT, M1610-ZE71_320, M1610-ZE7N_CZ, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-XE71, M3600-ZB7M One Box 19"TFT, M3600-ZE7M, M3600-ZE7Z - "VISTA", M5600, M5610, M5620 Gamer Line, M5620-1M7N - "VISTA", M5620-IE7U - "VISTA", M5630, M5630 AT365, M5630 AT369, M5630 Blu-Ray, M5630 Gamer Line, T180-UA381B, X3600-72M332, X3600-Q93BU5 ¦ Acer Extensa E210, E210 Consumer ¦ Acer Veriton L410-ED4450C, L410-EF9350C, L410-SC1250C, L410-SC3800P, L410-SD4000C, L410-SD4401C, L410-SD4402C, L410-UD4201C, L410-UD4201P, L460 Entry, L460-BE4700C, L460-ED5200C, L460-ED7300C, L460-ED8400C, L460-SD4501C, L460-SD4700C, M261 - Consumer, M261-BE2160C, M261-BE2160P, M261-FC4301P, M261-SC4200L, M261-SC4300L, M261-SD2160L, M261-SD2161L, M261-SD2180L, M261-UC4301C, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UF9500P, M410-UF9600P, M410-UF9650C, M460 Entry, M460 Premium, M460 Premium Gamer, M460 Premium Graphics Centre, M460 Premium Plus, M460 Value, M460-ED4700C, M460-ED5200C, M460-ED5400C, M460-ED7200C, M460-ED7201C, M460-FD2180P, M460G-ED7500C, M460G-ED8500C, M460-SC4200P, M460-SC4300P, M460-SC4400C, M460-SD2160C, M460-SD2182C, M460-SD4500C, M460-SD4502C, M460-UD4500C, M460-UD4500P, M460-UD4501C, M460-UD4501P, S460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.