Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081237
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50007.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire M1640, M1640/440, M3100, M5100, M5620, M5640, X3600; Extensa E210; Veriton L410
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower M8 ¦ Acer Aspire M1640, M1640/440, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1640-U1401A, M3100, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z, M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-GE7N, M3100-GE7Z, M3100-JE7M, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3202A, M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-UD5200A, M3100-XE71, M3640, M5100, M5100-EF9500A, M5100-Gamer, M5100-GE7M, M5100-JE7S_TNT, M5100-JE7Z One Box 19" TFT, M5100-Quad, M5620, M5620 Gamer Line, M5620-1M7N - "VISTA", M5620-Gamer, M5620-IE7U - "VISTA", M5630, M5630 AT365, M5630 AT367, M5630 AT368, M5630 AT369, M5630 AT370, M5630 Blu-Ray, M5630 Gamer Line, M5640, M5640 Blu-ray, M5640-Gamer, M5640-PG3, M5640-Q93, M5640-U5403A, X3600-72M332, X3600-Q93BU5 ¦ Acer Extensa E210, E210 Consumer ¦ Acer Veriton L410, L410-ED4450C, L410-EF9350C, L410-SC1250C, L410-SC3800P, L410-SD4000C, L410-SD4401C, L410-SD4402C, L410-UD4001C, L410-UD4001P, L410-UD4201P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.