Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 500GB SATA 5400rpm 2.5" 2.5"
Acer 500GB SATA 5400rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8081239
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50007.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für Aspire 8930
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/6H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 8930-6174, 8930-6183, 8930-6243, 8930-6306, 8930-6321, 8930-6386, 8930-6414, 8930-6442, 8930-6448, 8930-6469, 8930-6555, 8930-6782, 8930-7252, 8930-7665
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.