Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081240
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50008.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire L3600, L3600 AT362, L3600 AT366, M3630; Veriton L460, L460 AT395, L460 AT396
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire L3600, L3600 AT362, L3600 AT366, L3600-B3300A, L3600-ERGO, L3600-S3400A, L3600-SD4500A, L3600-SD4502A, M3630 ¦ Acer Veriton L460, L460 AT393, L460 AT394, L460 AT395, L460 AT396, L460 Entry, L460-BE4700C, L460-ED5200C, L460-ED7300C, L460-ED8400C, L460-SD4501C, L460-SD4700C, L460-UD4500C, L460-UD4500P, L460-UD4501C, L460-UD4501P, L460-UD6420C, L460-UD6420P, L460-UD6421C, L460-UD6421P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.