Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Acer 500GB SATA2 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081241
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50008.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für AcerPower F6; Aspire E560, E700, M3100, M3600, M5100, M5600, M5620, T180; Veriton M410
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower F6-SC3460L, F6-SC3600P, F6-SC6310C, F6-SP5240L, F6-SP5241P, F6-SP9250P, F6-SP9450P ¦ Acer Aspire E380-2E7L, E380-BB74, E380-ED421A, E380-ED422A, E380-ED500U, E380-FD421A, E380-GB7L, E380-GB7L One Box 19" TFT, E380-GC7L, E380-GE7Z, E380-JB7L, E380-SD440A, E380-UD420A, E380-XB7L, E380-XE74, E560-HB7E, E560-HE7L, E560-KB7J, E560-MB7H, E560-PB74, E560-PB7J, E560-PB7J One Box 19" TFT, E560-PE74, E560-SB7H One Box 19" TFT, E700 AT285, E700 AT286, E700 AT287, E700 AT342, E700-FD630M, E700-ME69, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT, M3100, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z, M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-GE7N, M3100-GE7Z, M3100-JE7M, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3202A, M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-UD5200A, M3100-XE71, M3600, M3600 AT322, M3600 AT323, M3600-ZB7M One Box 19"TFT, M3600-ZE7M, M3600-ZE7Z - "VISTA", M5100, M5100-EF9500A, M5100-Gamer, M5100-GE7M, M5100-JE7S_TNT, M5100-JE7Z One Box 19" TFT, M5100-Quad, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, M5600, M5620, M5620 Gamer Line, M5620-1M7N - "VISTA", M5620-Gamer, M5620-IE7U - "VISTA", SA90, SA90 AT339, SA90-Y97Z, SA90-Y97Z One Box 17" TFT, SA90-YB7Z One Box 17" TFT, SA90-ZB7L, T180-D97Z One Box 17" TFT, T180-ES322B, T180-FD380A, T180-G97Z, T180-GB7J One Box 19" TFT, T180-GB7L, T180-GB7Z One Box 19" TFT, T180-GE7Z, T180-IB7Z, T180-L97Z One Box 17" TFT, T180-N97Z One Box 19" TFT, T180-NB7Z One Box 17" TFT, T180-NB7Z One Box 19" TFT, T180-Q97Z, T180-QB7Z, T180-QB7Z One Box 19" TFT, T180-RB7Z, T180-SS320M, T180-UA380B, T180-UA381B, T180-UB7Z, T660-A97Z, T660-AB7J, T660-AB7J One Box 19" TFT, T660-AE7J, T660-SB7Z One Box 19" TFT, T660-SC352B, T660-SP820M, T660-T97Z ¦ Acer Veriton M410, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4000C, M410-UD4000P, M410-UD4200P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UD5000C, M410-UD5000P, M410-UF9500P, M410-UF9600P, M410-UF9650C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.