Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.75007.001 Interne Festplatte 750 GB 7200 RPM Serial ATA II
Acer KH.75007.001 Interne Festplatte 750 GB 7200 RPM Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081244
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.75007.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 750 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire G7710, G7750, X1200, X1300, X1301, X3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire G7710 Predator Conqueror II, G7710 Predator Crusader, G7710 Predator Crusader II, G7710 Predator Crusader III, G7710 Predator Sharpshooter, G7710 Predator Sharpshooter II, G7710-U7790A Predator, G7710-U7791A Predator, G7710-U7792A Predator, G7750 Predator, G7750 Predator Crusader II, G7750 Predator Crusher III, G7750 Predator Destroyer II, G7750 Predator Eliminator III, G7750 Predator II Conqueror III, G7750 Predator II Sharpshooter III, G7750 Predator Sharpshooter, G7750 Predator Sharpshooter III, G7750 Predator Trooper II, G7750-017 Predator, G7750-018 Predator, G7750-019 Predator, G7750-020 Predator, G7750-083, G7750-087 Predator, G7750-110, G7750-132 Predator, G7750-2130 Predator, G7750-E4152 Predator, G7750-U2222 Predator, G7750-U3222 Predator, G7750-UR21P Predator, X1200-B1601A, X1200-B1781A, X1200-B1782A, X1200-B1792A, X1200-BE5000A, X1200-BE5600A, X1200-ED5200A, X1200-U1510A, X1200-U1520A, X1200-U1711A, X1200-U1794, X1200-U1794A, X1200-UD5400A, X1300, X1300-BD7550A, X1300-NF7Z OB 19’’X, X1300-U1801A, X1300-U1802A, X1301, X1301 - RET, X1301-5F7A, X1301-5F7A OB 23''X, X1301-5F7R, X1301-5F7S, X1301-5F7Y OB 23’’X, X1301-5F7Z, X1301-B1012, X1301-B1702, X1301-B1812, X1301-B9082, X1301-E1102, X1301-U1302, X1301-U1312, X1301-U9032, X1301-U9052, X3200, X3200-BR7A OB 22''X, X3200-DM75 OB 22''X, X3200-ED5600A, X3200-EF9100A, X3200-IM75 OB 19"X, X3200-Quad, X3200-U1790A, X3200-U3600A, X3200-U3630A, X3200-U3792A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.