Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.75008.001 Interne Festplatte 750 GB Serial ATA II
Acer KH.75008.001 Interne Festplatte 750 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-8081245
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.75008.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 750 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Aspire M1640, M1640/440, M1641, M5100; Veriton D461
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire M1640, M1640/440, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1640-U1401A, M1641, M1641-4M7Z OB 22"X, M1641-4R7G, M1641-4R7Z, M1641-B1680A, M1641-FE7Z, M1641-FR7H, M1641-NE7Z, M1641-NR7G, M1641-SD2200A, M1641-U1521A, M1641-VM75 OB 22''X, M1641-VR7H, M5100, M5100-EF9500A, M5100-Gamer, M5100-GE7M, M5100-JE7S_TNT, M5100-JE7Z One Box 19" TFT, M5100-Quad ¦ Acer Veriton D461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.