Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 750GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 750GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8081277
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     TP.30300.005
EAN/GTIN:
     3665815526670
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 750 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Acer-HDS WMS100; Acer-HDS TagmaStore WMS100
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer-HDS WMS100 ¦ Acer-HDS TagmaStore WMS100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,91*
€ 773,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,45*
€ 756,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,21*
€ 741,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.