Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.01K08.008 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SATA
Acer KH.01K08.008 Interne Festplatte 3.5" 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-8082075
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.01K08.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.