Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic UJ-230-A Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Artikel-Nr.:
     C1002-8082108
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KU.00407.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Panasonic UJ-230-A - Laufwerk - BD-RE - 4x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für Aspire 5935, 5935G, 5940G, 8930, 8930G, 8942G
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 5935G, 5935G-643G25MN, 5935G-644G32Bn, 5935G-644G32Mn, 5935G-644G32N, 5935G-644G50MN, 5935G-654G32MN, 5935G-654G50MN, 5935G-663G32BN, 5935G-664G32MN, 5935G-664G32N, 5935G-664G50MN, 5935G-734G50MN, 5935G-7443G50Mn, 5935G-744G50MN, 5935G-744G50N, 5935G-754G50BN, 5935G-754G50MN, 5935G-864G50BN, 5935G-864G50Mn, 5935G-874G50BN, 5935G-874G50MN, 5935G-874G50WN, 5935G-9A4G50BN, 5940G-724G32MN, 5940G-724G50BN, 5940G-724G50MN, 5940G-724G50WN, 5940G-724G64Bn, 5940G-728G64WN, 5940G-824G50BN, 8930G, 8930G-583G32Bn, 8930G-584G32Bn, 8930G-584G50Bn, 8930G-643G25Mn, 8930G-644G32Bn, 8930G-644G32MN, 8930G-644G50BN, 8930G-644G50MN, 8930G-654G32MN, 8930G-654G50MN, 8930G-654G64BN, 8930G-664G32MN, 8930G-664G50Mn, 8930G-664G64BN, 8930G-734G32BN, 8930G-734G64BN, 8930G-744G32BN, 8930G-744G50Bn, 8930G-744G64BN, 8930G-754G50BN, 8930G-844G32BN, 8930G-844G50BN, 8930G-844G50MN, 8930G-844G64BN, 8930G-844G82WN, 8930G-864G32BN, 8930G-864G64BN, 8930G-904G100BN, 8930G-904G100BWN, 8930G-904G100WN, 8930G-904G32BN, 8930G-904G50Bn, 8930G-904G50Bwn, 8930G-904G50Wn, 8930G-944G64BN, 8930G-9A4G100WN, 8942G-334G32BN, 8942G-334G50Mn, 8942G-334G64BN, 8942G-334G64MN, 8942G-336G50Bn, 8942G-434G50Mn, 8942G-434G50Mnbk, 8942G-434G64BN, 8942G-436G1TMN, 8942G-436G64Bi, 8942G-436G64Bn, 8942G-438G100BN, 8942G-526G64Bn, 8942G-724G50MN, 8942G-724G64BN, 8942G-724G64Mn, 8942G-726G128Bn, 8942G-726G64BN, 8942G-728G1, 8942G-728G1.28TBN, 8942G-728G1.28TWn, 8942G-728G128WN, 8942G-728G12Bi, 8942G-728G1TBN
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.