Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8083151
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AK3959
EAN/GTIN:
     8716065257915
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
ACT - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Länge
1 m
American Wire Gauge (AWG)
32
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.