| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8092510 Herst.-Nr.: 0288C002 EAN/GTIN: 4549292053746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon 039 H - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageCLASS LBP351dn, LBP351x, LBP352dn, LBP352x; i-SENSYS LBP351x, LBP352x; Satera LBP351i Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 25000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imageCLASS LBP351dn, LBP351x, LBP352dn, LBP352x ¦ Canon i-SENSYS LBP351x, LBP352x ¦ Canon Satera LBP351i |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |