Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA XPG GAMMIX S11 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8094209
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AGAMMIXS11P-1TT-C
EAN/GTIN:
     4710273770772
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Mit der extraschnellen PCIe-Gen3x4-Schnittstelle und NVMe-1.3-Unterstützung liefert die GAMMIX S11 Pro schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3500/3000 MB pro Sekunde. Darüber hinaus ist die S11 Pro in einen Kühlkörper eingeschlossen, der die Temperaturen der SSD um bis zu 10 °C verringert. Dank 3D-NAND-Flash, SLC-Caching, einen DRAM-Cache-Puffer, End-to-End-Datenschutz und LDPC-ECC-Technologie bewahrt sie hohe Geschwindigkeiten und Datenintegrität, selbst während intensiver Spiele, Rendering, Übertaktung und anderer anspruchsvoller Anwendungen.
ADATA XPG GAMMIX S11 PRO - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
6.1 mm
Gewicht
11 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.33 Watt (aktiv) ¦ 0.14 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
3350 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
390000 IOPS
4 KB Random Write
380000 IOPS
SSD-Leistung
640 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.