Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09718-B21 3.5" 960 GB SATA MLC
HPE P09718-B21 3.5" 960 GB SATA MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8097407
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09718-B21
EAN/GTIN:
     0190017323565
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HPE ProLiant Server- oder HPE Synergy Plattformen herausholen? HPE Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch.
HPE Mixed Use - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Smart Carrier Converter
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier Converter
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.12 Watt (Leerlauf) ¦ 2.57 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 2.57 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 1.86 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 2.18 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 2.57 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 2.18 Watt (Maximum)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
535 MBps (lesen)/ 495 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
80000 IOPS
4 KB Random Write
31000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.5
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (3.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5"), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5") ¦ HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (3.5"), DL360 Gen10 Base (3.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL360 Gen10 Entry (3.5"), DL360 Gen10 High Performance (3.5"), DL360 Gen10 Low (3.5"), DL360 Gen10 Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Performance (3.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL360 Gen10 Server for CTERA (3.5"), DL360 Gen10 SMB (3.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Solution (3.5"), DL360 Gen9 (3.5"), DL360 Gen9 CMS (3.5"), DL360 Gen9 High Performance (3.5"), DL360 Gen9 Performance (3.5"), DL360 Gen9 Special Server (3.5"), DL380 Gen10 (3.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (3.5"), DL380 Gen10 Base (3.5"), DL380 Gen10 Entry (3.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (3.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (3.5"), DL380 Gen10 High Performance (3.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (3.5"), DL380 Gen10 Performance (3.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (3.5"), DL380 Gen10 SMB (3.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (3.5"), DL380 Gen10 Solution (3.5"), DL380 Gen9 Base (3.5"), DL380 Gen9 Entry (3.5"), DL380 Gen9 High Performance (3.5"), DL380 Gen9 Performance (3.5"), DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block (3.5"), DL380 Gen9 Special (3.5"), DL385 Gen10 (3.5"), DL385 Gen10 Base (3.5"), DL385 Gen10 Entry (3.5"), DL385 Gen10 High-Performance (3.5"), DL385 Gen10 Performance (3.5"), DL385 Gen10 SMB (3.5"), DL385 Gen10 Solution (3.5"), DL388 Gen10 (3.5"), DX360 Gen10 (3.5"), DX380 Gen10 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,62*
€ 620,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,95*
€ 610,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.