Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson FastFoto FF-680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8097745
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B237401
EAN/GTIN:
     8715946654270
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
epson dokumentenscanner
Ihre wertvollen Familienfotos sollten nicht in Kisten verstauben. Sie verdienen es, mit Freunden und der Familie geteilt zu werden. Dafür gibt es eine schnelle und einfache Lösung: FastFoto FF-680W. Der WLAN-Scanner kann dank des automatischen Schnelleinzugs auch die größte Fotosammlung schnell digitalisieren. Dank vieler automatisierten Funktionen werden Ihre Fotos im Nu optimiert und können mit nur wenigen Klicks geteilt werden.
Epson FastFoto FF-680W - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - USB 3.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Wi-Fi(n)
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 910 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 910 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Träger Blatt
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
9.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
18 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, EPSON ScanSmart
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
Scanner
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
45 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
45 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Punch Hole Removal, Farbkorrektur, automatische Bilddrehung, Ultraschallsensor
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
3.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.6 cm
Transporttiefe
36.9 cm
Transporthöhe
29.4 cm
Transportgewicht
4.992 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,97*
€ 566,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,11*
€ 510,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,91*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB237
ab € 80,18*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB237
ab € 119,85*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.