Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2381T LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8098139
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LHMLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755077180
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die IPS-Technologie sorgt für eine präzise Farb- und Bildwiedergabe aus jedem Winkel. Der weite Betrachtungswinkel von 178° ist ideal für die Arbeit und für Bildschirmgespräche mit mehreren Personen im Raum.
BenQ BL2381T - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.26 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
57.2 cm (22.5")
Besonderheiten
Eco-Mode, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ecoFACTS Label, schmaler Rahmen, Color Weakness Mode, breiter Betrachtungswinkel, Movie Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, Photo Mode, 72 % NTSC Farbraum
Farbtemperatur
9300K, 6500K, 5700K
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.2 cm x 5.7 cm x 34.2 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:10
Energieverbrauch pro Jahr
27 kWh
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch
0.254 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
101
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.6 W
Stromverbrauch (typisch)
52 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.6 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort ¦ DVI-D
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 34.2 cm - Gewicht: 3.26 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 52.8 cm - Gewicht: 5.9 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 42.8 cm - Gewicht: 5.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.3 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
140 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.