Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments DPU S445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8098204
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22400963
EAN/GTIN:
     4950096651296
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Seiko Instruments DPU S445 - Etikettendrucker - Thermozeile - Rolle (11,2 cm) - bis zu 90 mm/Sek. - USB, IrDA, RS232C - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Druckersprache
EPSON ESC/P
Funktionen
Abrisskante
Eingebaute Geräte
Abreißschiene
Schnittstelle
USB, IrDA, RS232C
Barcodes
Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Spalten
69, 26, 34, 52
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm)
Medientyp
Endlosetiketten, Etikettenpapier, Thermo-Direktpapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
490 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,95*
€ 523,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,59*
€ 515,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,15*
€ 464,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.