Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ DesignVue PD3220U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8098639
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LH7LA.TBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
BenQ DesignVue PD3220U - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - HDR10 - 5 ms - 2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.4 kg
Farbe
Grau, Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Dual View, DICOM-Simulation, Animationsmodus, Werks-Kalibrierungsbericht, Dark Room mode, sRGB Mode, Rec 709-Farbraum, Low Blue Light-Technologie, 10-bit Farbtiefe
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch, USB 3.1 Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.48 cm x 18.58 cm x 47.76 cm - mit Fuß
Energieverbrauch pro Jahr
69 kWh
Kontrast
1300:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
140
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
95% DCI-P3 wide
Daisy-Chaining
Ja
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/342304
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100 - 240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
45.5 W
Stromverbrauch (typisch)
220 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
42.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
45.5 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Display Pilot
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ 3 x USB 3.1 Downstream ¦ USB 3.1 Upstream ¦ USB-C Downstream ¦ Thunderbolt 3 (bis zu 85 W) ¦ Thunderbolt 3 (bis zu 15 W)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 71.48 cm - Tiefe: 18.58 cm - Höhe: 47.76 cm - Gewicht: 7.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.48 cm - Tiefe: 8.663 cm - Höhe: 41.22 cm - Gewicht: 10.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
81.8 cm
Transporttiefe
18.7 cm
Transporthöhe
67.6 cm
Transportgewicht
13.3 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
Ja
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,35*
€ 1.044,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,18*
€ 1.043,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,15*
€ 1.040,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,41*
€ 1.035,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,92*
€ 1.026,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.