Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Value


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FTS:ETVSAN1 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Fujitsu FTS:ETVSAN1 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8098823
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:ETVSAN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Value - SSD - 1.92 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für ETERNUS AF 250 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Value Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS AF 250 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.905,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.053,64*
€ 6.013,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.024,07*
€ 5.978,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.935,35*
€ 5.873,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.905,78*
€ 5.837,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.