Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-2888X NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8100804
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-2888X-W2145-256G
EAN/GTIN:
     4713213514993
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das TS-2888X KI-Ready NAS wurde zur Optimierung von KI-Arbeitsabläufen entwickelt und bietet eine praxisnahe, einsatzbereite Software-Umgebung, um Zeit und Komplexität für die Implementierung und Verwaltung zu reduzieren. Neben dem exklusiven QuAI - einem KI-Entwicklerpaket zum schnellen Erstellen, Trainieren und Optimieren von KI-Modellen auf dem NAS - bietet die Container Station von QNAP eine Reihe von Open Source Werkzeugen und Frameworks - auch im Zusammenhang mit KI-Arbeitsabläufen, an. Als All-in-One KI-Lösung vereinfacht das TS-2888X die Implementierung von KI erheblich und bietet gleichzeitig eine höhere Kosteneffizienz. Das TS-2888X nutzt eine hybride Architektur mit leistungsstarken Festplatten und Hochleistungs-SSDs, um die Anforderungen an Skalierbarkeit und Leistung zu erfüllen. Es unterstützt bis zu 4 Grafikkarten und liefert so eine enorme Rechenleistung zur Beschleunigung des maschinellen Lernens der KI. Durch die Integration von gebrauchsfertiger KI-Software mit GPU-basiertem Speicher bietet das TS-2888X eine geringe Latenzzeit, ermöglicht eine schnelle Datenübertragung und reduziert effektiv Leistungsengpässe.
QNAP TS-2888X - NAS-Server - 28 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 60, 50 Hot Spare, 10-Hot-Spare, 60 Hot Spare - RAM 256 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.4 cm
Tiefe
44.8 cm
Höhe
61.2 cm
Gewicht
26.7 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 28 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, BitTorrent Client, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, VPN-Server, Apple AirPlay, Dropbox-Unterstützung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Googel Drive Unterstützung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Chromecast-Unterstützung, Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, HiDrive-Support, FXP-Unterstützung, RTRR-Client, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS)
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige, AirPlay, Hardwareverschlüsselung, 10 integrierte Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör
24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
4 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Gestellte Leistung
2000 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.4.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33.6 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 60, RAID 50 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare, RAID 60 Hot Spare
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
31.46 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) ¦ 20 (gesamt)/ 20 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 6 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 ¦ 4 x USB 2.0 - Type A
Erweiterungssteckplätze
5 (gesamt)/ 5 (frei) x PCI Express 3.0 x4 ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
256 GB (installiert) / 512 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon W-2145 3.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.573,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.979,39*
€ 16.635,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.878,08*
€ 16.514,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.636,92*
€ 16.227,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.573,39*
€ 16.152,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.