Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-S-NAS2A-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8101366
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-S-NAS2A-8
EAN/GTIN:
     4047438034036
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Mobotix Mx-S-NAS2A-8 - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
16.85 cm
Gewicht
1.28 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, statischer IP-Modus, IPv4-Unterstützung, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, ONVIF-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
18.09 Watt
Gestellte Leistung
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
10.56 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron 2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.42 GHz
Weitere Suchbegriffe: mobotix nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,88*
€ 1.148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,51*
€ 1.147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,05*
€ 1.142,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,39*
€ 1.138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,19*
€ 1.130,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.